曜日別特売

メッシュチェアー2210(ランバーサポート付き)

メッシュチェアー2210(ランバーサポート付き) - ドウシシャ
(3件のレビュー)

通気性のよいオールメッシュ素材。腰の負担を軽減するサポートクッション付きです。

材質座部/合板、脚部/ポリアミド樹脂 表面加工:座受部/紛体(エポキシ樹脂)塗装 張り材:ポリエステル クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)6.5耐荷重(kg)90肘掛なし本体質量(kg)6.5内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28613114CG2210-BKブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28613123CG2210-GNグリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28613139CG2210-RDワインレッド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28613114
2021-09-07
用途: テレワーク時
日本プラスト株式会社製造業

座り心地が良くメッシュ素材なので蒸れないのがいいです。
長時間座っていても疲れなくいい買い物をしたと思います。

対象商品 : 28613114
2019-11-28
用途: 事務仕事
社会福祉法人川崎市社会福祉協議会医療・福祉・介護関連業

事務所内の職員のダニ刺され対策に本製品を購入しました。背面がメッシュであれば、ダニ対策になるだろうと思いました。価格なりの作りではありますが、まあ悪くないです。座面もメッシュのものを作ってもらえるとありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 28613114
2020-06-30
用途: 事務作業時

コストパフォーマンスに優れていると思います。友達に進めたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする