防犯カメラ 220万画素AHDシリーズ 屋外仕様 360度エンドレス旋回 高倍率ズーム PTZ搭載

防犯カメラ 220万画素AHDシリーズ 屋外仕様 360度エンドレス旋回 高倍率ズーム PTZ搭載 - 塚本無線防犯カメラ 220万画素AHDシリーズ 屋外仕様 360度エンドレス旋回 高倍率ズーム PTZ搭載 - 塚本無線

220万画素AHDシリーズ 屋内・屋外用仕様のPTZドームカメラ
オートアイリス・オートフォーカス対応
高機能型のパンチルトカメラ
上下左右に回転可能なPTZカメラ
特殊赤外線LED 6個搭載で監視距離約50m
光学20倍ズームに対応します
上下93度・左右360度エンドレスの旋回角度に対応します
4.7~94mmのレンズを搭載し、近距離から遠距離の監視撮影向けカメラ

用途室内外の広いスペースで旋回して監視できます仕様(PAN/TILT)搭載質量(g)約3.8k規格AHD寸法(幅W×高さH)(mm)Φ155×247レンズ4.7-94/オートアイリスズーム約20倍解像度220万画素LED特殊赤外線LED 6個搭載RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)(赤外線)最大約100動作距離(m)(赤外線監視可能)約50内容量1個
注意
※AHD用DVRと併用して使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28612518WTW-ADRY7820HE
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする