鈴木産業
のびのびメッシュソックス
通気性に優れて履き心地さわやか
伸縮性に優れて足にぴったりフィット
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
約23
内容量
1袋(4足)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28615153
#106-4P
白
綿/ポリエステル/ポリウレタン/その他
約25~27
先丸
4足組
抗菌防臭加工
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28615169
#107-4P
色込
綿/ポリエステル/ポリウレタン/その他
約25~27
先丸
4足組
抗菌防臭加工
オープン
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28615178
#108-4P
柄込
綿/ポリエステル/ポリウレタン/その他
約25~27
先丸
4足組
抗菌防臭加工
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください