鈴木産業
紳士消臭快適靴下
綿の比率高め
吸汗性にも優れ爽快
消臭糸(Skipper)を使用。洗濯しても消臭機能は持続されます
材質
綿/ポリエステル/ポリウレタン/その他
サイズ(cm)
約25~27
入数
3足組
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
消臭加工
かかとからの長さ(cm)
約25
指タイプ
先丸
内容量
1袋(3足)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28615205
#121-3P
杢
オープン
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28615214
#123-3P
柄込
オープン
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください