鈴木産業
足底全メッシュソックス
足底もメッシュで気持ちいい
ムレにくく爽やかな履きごこち
色
色込
材質
綿/ポリエステル/ポリウレタン/その他
サイズ(cm)
約25~27
入数
3足組
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
総メッシュ
かかとからの長さ(cm)
約24
内容量
1袋(3足)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
指タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28615537
#41-3P
先丸
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
8日以内出荷
返品不可
28615546
#43-3P
5本指
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください