鈴木産業
ツイストカラー5本指ソックス
綿の比率が高め
ソフトな肌触りと快適な履きごこち
ズレ防止サポーター付
カカトなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28615598
AS155-5
杢
綿/ポリエステル/ポリウレタン/その他
約25~27
5本指
5足組
抗菌防臭加工
オープン
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください