鈴木産業
綿混5本指靴下
綿の比率が高め
ソフトな肌触りと快適な履きごこち
ズレ防止サポーター付
カカトなし
色
白
材質
綿/ポリエステル/ポリウレタン/その他
サイズ(cm)
約25~27
入数
5足組
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
抗菌防臭加工
指タイプ
5本指
内容量
1袋(5足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28615607
AS136-5
オープン
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください