鈴木産業
のびのびフィット靴下
純綿糸使用で自然な肌触り
作業靴下の定番
ズレ防止サポーター付
色
生成
材質
綿/ポリエステル/ポリウレタン/その他
サイズ(cm)
約25~27
入数
5足組
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
吸汗加工
かかとからの長さ(cm)
約24
内容量
1袋(5足)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
指タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28615677
#777
先丸
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
当日出荷
28615686
#778
股付
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください