鈴木産業
つま先&かかと補強
すり減りやすい「つま先」と「かかと」に補強糸を加え耐久性アップ(メーカー比)
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
約24
内容量
1袋(3足)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28615704
#53-3P
ネイビー
綿/ポリエステル/ポリウレタン/その他
約25~27
5本指
3足組
つま先、かかと強化
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28615695
#51-3P
色込
綿/ポリエステル/ポリウレタン/その他
約25~27
先丸
3足組
つま先、かかと強化
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください