鈴木産業
抗菌防臭ノビノビメッシュ
通気性に優れて履き心地さわやか
伸縮性に優れて足にぴったりフィット
材質
綿/ナイロン/ポリエステル/ポリウレタン
サイズ(cm)
約25~27
入数
3足組
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
甲メッシュ
かかとからの長さ(cm)
約22
指タイプ
5本指
内容量
1袋(3足)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28615713
#0216
白
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28615729
#0217
ネイビー
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください