鈴木産業
ワークメッシュ軍足
通気性に優れて履き心地さわやか
伸縮性に優れて足にぴったりフィット
色
生成
材質
綿/ナイロン/ポリエステル
サイズ(cm)
約25~27
入数
5足組
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
甲メッシュ
かかとからの長さ(cm)
約24
指タイプ
先丸
内容量
1袋(5足)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28615747
#0103
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28615738
#0101
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください