鈴木産業
TOE FIT5本指スニーカータイプ
3D立体設計で足入れスムーズ
ゴム編みで通気も良好
材質
綿/ポリエステル/ポリウレタン/その他
サイズ(cm)
約24~27
入数
1足
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
3D立体設計
かかとからの長さ(cm)
約7.5
丈区分
スニーカー丈
指タイプ
5本指
内容量
1足
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28615808
SWG-1
マリン/レッド
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28615817
SWG-1
ネイビー/ピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
28615826
SWG-1
ブラック/ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください