鈴木産業
消臭婦人ソックスショート
綿の比率高め
吸汗性にも優れ爽快
消臭糸(Skipper)を使用。洗濯しても消臭機能は持続されます
ショート丈
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
約9.5
性別
女性用
丈区分
ショート
内容量
1足
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28615835
#326-2P
ドット柄
綿/ポリエステル/ポリウレタン/その他
約22~24
先丸
1足
消臭加工
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28615844
#328-2P
ボーダー
綿/ポリエステル/ポリウレタン/その他
約22~24
先丸
1足
消臭加工
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください