パイロット
スーパーグリップG
スーパーグリップG キャップ式(1.0中字)
グリッドグリップでしっかり握れ、用途に合わせて太さが選べるキャップ式油性ボールペン
用途
紙への筆記
方式
キャップ式
全長(mm)
153
シリーズ
スーパーグリップG
エコマーク認定
認定
最大径(Φmm)
12.1
先端ボール径(mm)
1
替芯
BPRF-6M-B(黒)・R(赤)・L(青)
インク
油性
色数
単色
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体
線の太さ
中字
エコマーク認定番号
17 112 124
入数(本)
1
内容量
1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28616359
BSGC-10M-BB
黒
¥
100
¥
90
¥
99
(税込)
当日出荷
28616368
BSGC-10M-LL
青
¥
100
¥
90
¥
99
(税込)
5日以内出荷
28616377
BSGC-10M-RR
赤
¥
100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください