スーパーグリップG キャップ式(1.2極太)

スーパーグリップG キャップ式(1.2極太) - パイロットスーパーグリップG キャップ式(1.2極太) - パイロットスーパーグリップG キャップ式(1.2極太) - パイロット

グリッドグリップでしっかり握れ、用途に合わせて太さが選べるキャップ式油性ボールペン

用途紙への筆記方式キャップ式全長(mm)153シリーズスーパーグリップGエコマーク認定認定最大径(Φmm)12.1先端ボール径(mm)1.2替芯BPRF-8B-B(黒)・R(赤)・L(青)インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ極太字エコマーク認定番号17 112 124入数(本)1繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28616386BSGC-10B-BB
100
90
99(税込)
当日出荷
28616395BSGC-10B-LL
100
90
99(税込)
5日以内出荷
28616404BSGC-10B-RR
100
90
99(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする