パイロット
スーパーグリップG
油性ボールペン スーパーグリップG ノック式
グリッドグリップでしっかり握れ書き手を選ばないノック式油性ボールペン
用途
紙への筆記
方式
ノック式
全長(mm)
146
シリーズ
スーパーグリップG
最大径(Φmm)
10.6
先端ボール径(mm)
0.5
替芯
BSRF-8EF-B(黒)・R(赤)・L(青)
インク
油性
色数
単色
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体
線の太さ
極細字
入数(本)
1
内容量
1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28616447
BSGK-10EF-BB
黒
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
28616465
BSGK-10EF-RR
赤
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
28616456
BSGK-10EF-LL
青
¥
100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください