曜日別特売

専用カートリッジインキ

専用カートリッジインキ - パイロット専用カートリッジインキ - パイロット専用カートリッジインキ - パイロット専用カートリッジインキ - パイロット
(2件のレビュー)

書くことの楽しみが広がる、ペチットシリーズ。 好きな筆跡と好きなカラーを選んで、書く楽しみを広げよう。 筆跡はペチット1(万年筆タイプ)・ペチット2(サインペン)・ペチット3(筆ペン)の3種のペン先から、カラーは全8色から選べます。 万年筆タイプの『ペチット1』
ペチット1は万年筆のようなペン先でソフトな書き味を実現。いつでもなめらかに書き出せ、しかも抑揚のある筆跡が表現できます。手紙にノートにスケジュールに。ちょっと'オトナの書き味'を体験してみませんか? ・ペチット2(サインペンタイプ)はこちらをご覧下さい。→ペチット2(サインペンタイプ) ・ペチット3(筆ペンタイプ)はこちらをご覧下さい。→ペチット3(筆ペンタイプ) カートリッジインキが本体に入り、お買い求めやすくなりました。

全長(mm)124.5種類専用カートリッジインキ最大径(Φmm)14インク水性染料インキ内容量1セット(3本)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28616657IRF-10SPN-Bブラック
100
90
99(税込)
当日出荷
28616666IRF-10SPN-BBブルーブラック
100
90
99(税込)
当日出荷
28616693IRF-10SPN-Lブルー
100
90
99(税込)
6日以内出荷
返品不可
28616709IRF-10SPN-Rレッド
100
98
108(税込)
当日出荷
28616639IRF-10SPN-AGアップルグリーン
100
取扱い終了
28616648IRF-10SPN-AOアプリコットオレンジ
100
取扱い終了
28616675IRF-10SPN-BPベビーピンク
100
取扱い終了
28616684IRF-10SPN-CLクリアブルー
100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28616657
2024-04-26
用途: 商品の整理
近江屋呉服店卸売・小売業

本体も欲しいのですがもうないのでしょうか。
万年筆タイプのペチット本体です。

対象商品 : 28616666
2020-07-27
用途: 通常の補充用として

注文数量が少なくても対応していただいたので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする