パイロット
Vペン細字
(1件のレビュー)
万年筆の書き味 万年筆の書き味と、サインペンの手軽さを実現。6色揃った「Vペン」をお試しください。
全長(mm)
133
タイプ
シングル
種類
サインペン
方式
キャップ式
最大径(Φmm)
12.6
インク
水性染料
グリーン購入法
適合
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
特殊:細字
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28617199
SVP-20NS-B
ブラック
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
28617208
SVP-20NS-L
ブルー
¥
200
取扱い終了
28617217
SVP-20NS-R
レッド
¥
200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください