パイロット
サインペンチップ
SK-1SR-R用替え芯
摩耗するペン先を交換することができます。
1個で3個入り!
用途
SK-1SR-R用替え芯
商品タイプ
交換用チップ
セット内容
交換用チップ3本
寸法(mm)
55×23×8
種類
交換チップSK-100R専用
線幅(mm)
0.6
線の太さ
中字
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28617278
SKチップ-10M
¥
100
¥
90
¥
99
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください