スーパープチ中字

スーパープチ中字 パイロット スーパープチ中字 パイロット スーパープチ中字 パイロット スーパープチ中字 パイロット
(2件のレビュー)

耐水性の水性顔料サインペン。水回りでちょっとした水が掛かっても耐水性のおかげで滲みにくいインクです。
筆のような書き心地で筆記ストレスもかかりません。
紙のインクの裏抜けもしにくい。
ちょっとしたメモや書類などでも力を発揮します。
太字筆記幅:1.2mm

用途メモ書き、書類、ラベル付け、倉庫管理、重要ポイントの強調 全長(mm)144 タイプシングル 種類サインペン エコマーク認定認定 方式キャップ式 最大径(Φmm)12 線幅(mm)0.6 インク水性顔料 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 線の太さ中字 エコマーク認定番号17 112 025 内容量1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SEG-10M-B 28617348
SEG-10M-B 28617348
28617348 SEG-10M-B ブラック
100
90
99 (税込)
当日出荷
SEG-10M-L 28617357
SEG-10M-L 28617357
28617357 SEG-10M-L ブルー
100
90
99 (税込)
当日出荷
SEG-10M-R 28617366
SEG-10M-R 28617366
28617366 SEG-10M-R レッド
100
90
99 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
28617357
2024-07-20
用途:
マーキング等
自動車・二輪車・自転車関連業

黒・赤と持っているので『違う色を』と思い購入。
アレコレと使ってませんが、コピー用紙等は、にじみも無く書きやすいです。

対象商品:
28617348
2021-11-19
用途:
会社の予定表に書き込むのに便利です。
株式会社理建 様 (建設業・工事業)

商品は最高です。これしか使いません。書きやすいし安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする