パイロット
メモリーライン
暗記用筆記具の決定版!消去液がついた2モデルは1本でマーキングと消去が可能。
緑インクには赤いシート、赤インクには緑のシートを使用することで覚えたい文字が消えて見えます。
記憶向けラインマーカー。
用途
暗記時
全長(mm)
141
タイプ
ツイン
種類
暗記用マーカー
最大径(Φmm)
12.8
線幅(mm)
最大筆記幅:3.8
インク
水性染料
商品タイプ
使い切り本体
内容量
1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28617409
SVW-15ML-GE
緑+消去液
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
28617418
SVW-15ML-RE
赤+消去液
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
28617427
SVW-15ML-RG
赤+緑
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください