曜日別特売

蛍光ペンスポットライター2(ツイン)

蛍光ペンスポットライター2(ツイン) - パイロット蛍光ペンスポットライター2(ツイン) - パイロット蛍光ペンスポットライター2(ツイン) - パイロット蛍光ペンスポットライター2(ツイン) - パイロット蛍光ペンスポットライター2(ツイン) - パイロット蛍光ペンスポットライター2(ツイン) - パイロット蛍光ペンスポットライター2(ツイン) - パイロット蛍光ペンスポットライター2(ツイン) - パイロット
(2件のレビュー)

ツインタイプの蛍光ペン。部材にはリサイクル樹脂を多く含み、エコマーク認定商品で、インクが切れたら補充もできる。
線幅3.8mmのスタンダートなペン先+線幅0.5mmで文字の記載可能な二刀流蛍光ペン。色数も豊富、沢山のマーキング+一言メモが筆記可能です。

用途重要ポイントの強調、スケジュール管理、タスク管理、デコレーション、暗記サポート全長(mm)139タイプツイン種類蛍光ペンエコマーク認定認定方式キャップ式・インキ補充式最大径(Φmm)12.7インク水性顔料インキグリーン購入法適合商品タイプインク補充式本体エコマーク認定番号17 112 027内容量1本
注意
※筆記及び描画以外には使用しないでください
※使用後は必ずペン先を収納してください。キャップ式は必ず最後までしっかりしめてください
※幼児の手の届く所に置かないでください
※激しく振ったりするなどショックを与えると、インキがもれる場合がありますのでご注意ください
※衣服などにインキが付くと落ちない場合がありますのでご注意ください
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください
※ペン先が完全に乾いてしまうと、インク補充をしても書けなくなる場合があります※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28617978SGFR-10SL-Gグリーン
100
99
109(税込)
当日出荷
28617987SGFR-10SL-Lブルー
100
99
109(税込)
当日出荷
28617996SGFR-10SL-Oオレンジ
100
99
109(税込)
当日出荷
28618005SGFR-10SL-Pピンク
100
99
109(税込)
当日出荷
28618023SGFR-10SL-Rレッド
100
99
109(税込)
当日出荷
28618048SGFR-10SL-Yイエロー
100
99
109(税込)
当日出荷
28617953SGFR-10SL-CYクリームイエロー
100
取扱い終了
28617969SGFR-10SL-EGエメラルドグリーン
100
取扱い終了
28618014SGFR-10SL-PUパープル
100
取扱い終了
28618039SGFR-10SL-Vバイオレット
100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28618005
2024-09-06
用途: 事務室内
朝宮自治振興会サービス業

蛍光ペンの購入を検討していて、替え芯タイプの繰り返し使えるタイプを見つけ、購入を決めました。ゴミが少ないのはいいですね。

対象商品 : 28617953
2022-10-24
用途: 図面の色分け
製造業

黄色でもなくオレンジでもない絶妙な色合いです。
多色のマーカーが必要なので、他のメーカーには無い色はありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする