曜日別特売

S20(エストゥエンティ)

S20(エストゥエンティ) - パイロットS20(エストゥエンティ) - パイロットS20(エストゥエンティ) - パイロットS20(エストゥエンティ) - パイロットS20(エストゥエンティ) - パイロット
(1件のレビュー)

やさしい木のぬくもりをシャープペンで。 低重心設計のスリムな本格派。 使い込むほどになじむ木軸の風合い。 ブラック・ブラウン・マホガニーの3色が新登場。

芯径(mm)0.5適合替ゴム:HERFS-10材質(軸さや)樹脂含浸カバ材全長(mm)146種類シャープペンシル方式ノック式最大径(Φmm)10.6繰り返し・詰め替え対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28619019HPS-2SK-B5ブラック
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
28619028HPS-2SK-BN5ブラウン
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
28619037HPS-2SK-DBN5ダークブラウン
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
28619046HPS-2SK-DR5ディープレッド
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
28619055HPS-2SK-MA5マホガニー
2,000
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28619055
2020-07-01
用途: 記帳
教育・研究機関

手にフィットし,ペンの重さも丁度良く,使いやすいです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする