曜日別特売

シャープ S3(エススリー)

シャープ S3(エススリー) - パイロットシャープ S3(エススリー) - パイロットシャープ S3(エススリー) - パイロットシャープ S3(エススリー) - パイロットシャープ S3(エススリー) - パイロット
(1件のレビュー)

勉強・一般事務はもちろん、製図用としての利用も可能な口金デザイン。また、手あたりのよいボディラインに加え、着脱式クリップと転がり防止が付いているので使いやすさも抜群です。芯径、ボディカラーは豊富に揃え、さまざまなニーズに対応。お好みの芯径、軸色でご利用頂けます。

用途紙への筆記芯径(mm)0.5適合替えゴム:HERFS-10全長(mm)145種類シャープペンシル方式ノック式最大径(Φmm)10.5内容量1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28619073HPS-30R-NC5ノンカラー
400
399
439(税込)
当日出荷
28619098HPS-30R-TB5透明ブラック
400
399
439(税込)
当日出荷
28619107HPS-30R-TG5透明グリーン
400
399
439(税込)
当日出荷
28619116HPS-30R-TL5透明ブル
400
399
439(税込)
当日出荷
28619125HPS-30R-TLB5透明ライトブルー
400
399
439(税込)
当日出荷
28619064HPS-30R-B5ブラック
300
取扱い終了
28619089HPS-30R-P5ピンク
300
取扱い終了
28619134HPS-30R-TP5透明ピンク
300
取扱い終了
28619143HPS-30R-TR5透明レッド
400
取扱い終了
28619159HPS-30R-TY5透明イエロー
300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28619073
2020-10-25
用途: 子供の勉強
製造業

すごく描きやすくて、使いやすいので、また買ってと、言われました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする