パイロット
エコメイトS スーパーグリップ
芯残り2.5mmで名前通りのエコなシャープペンシル。
用途
紙への筆記
芯径(mm)
0.5
適合
替ゴム:HERFN-10
全長(mm)
145
種類
シャープペンシル
方式
ノック式残芯少タイプ
最大径(Φmm)
11
内容量
1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28619308
HGPS-10R-B5
ブラック
¥
100
¥
90
¥
99
(税込)
当日出荷
28619317
HGPS-10R-L5
ブルー
¥
100
取扱い終了
28619326
HGPS-10R-R5
レッド
¥
100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください