曜日別特売

カスタム74

カスタム74 - パイロット
適合替ゴム:HERF-10種類シャープペンシル内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯径(mm)
全長(mm)
方式
最大径(Φmm)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28619545HKK-1000R-B0.5144先端チャック方式キャップスライド式13.8ブラック
10,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
28619554HKK-500R-B0.5139キャップスライド式13ブラック
6,000
取扱い終了
返品不可
28619563HKK-500R-DG0.5139キャップスライド式13ダークグリーン
5,000
取扱い終了
返品不可
28619579HKK-500R-DL0.5139キャップスライド式13ダークブルー
5,000
取扱い終了
返品不可
28619588HKK-500R-DR0.5139キャップスライド式13ディープレッド
5,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする