曜日別特売

スーパーグリップノック

スーパーグリップノック - パイロットスーパーグリップノック - パイロットスーパーグリップノック - パイロット
(3件のレビュー)

ソフトタッチなラバーグリップの0.5mmシャープペンシル。

用途紙への筆記芯径(mm)0.5適合替ゴム:HERFN-10全長(mm)147種類シャープペンシル方式ガイドパイプスライドノック式最大径(Φmm)11内容量1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
全8種類を絞り込む
色(本体)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28620254HGP-10R-B5ブラック
100
90
99(税込)
当日出荷
28620297HGP-10R-TL5透明ブルー
100
90
99(税込)
当日出荷
28620315HGP-10R-TR5透明レッド
100
90
99(税込)
当日出荷
28620306HGP-10R-TO5透明オレンジ
100
取扱い終了
代替品有
28620263HGP-10R-L5ブルー
100
取扱い終了
28620279HGP-10R-R5レッド
100
取扱い終了
28620288HGP-10R-TG5透明グリーン
100
取扱い終了
28620324HGP-10R-TV5透明バイオレット
100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28620306HGP-10R-TO528621155HRG-10R-O5HGP-10R-TO5 レックスグリップ05 パイロット 28621155レックスグリップ05パイロット1本
99
税込109
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28620254
2022-10-05
用途: 目のを書くとき、線を引くときに使用。
築山製作所製造業

握り安く、詰まることなく芯が出てくるので良いと思います・・安価

対象商品 : 28620315
2020-10-17
用途: 事務仕事
株式会社タカミツ

昔から使ってまして最近はなかなか文具屋で見つけることができなかったのにモノタロウで売ってたので即買いしました。グリップもう書き味も他の物よりいいですね!

対象商品 : 28620254
2020-04-13
用途: 勉強
教育・研究機関

お値段の割に、とても描きやすくて集中出来ます。こちらのリピーターです(⌒▽⌒)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする