パイロット
パティント
10万回はさんでもこわれない※ パイロットが開発した開閉式「リフトクリップ」は耐久性バツグン。折れにくい、こわれにくいから、いろんなところに挟んでも長く使えます。 ※メーカー試験データによる
用途
紙への筆記
芯径(mm)
0.5
適合
替ゴム:HERFN-10
全長(mm)
145
種類
シャープペンシル
エコマーク認定
認定
方式
ノック式
最大径(Φmm)
11
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 048
内容量
1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28620683
HPA-10R-B
ブラック
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
28620699
HPA-10R-L
ブルー
¥
100
取扱い終了
28620708
HPA-10R-O
オレンジ
¥
100
取扱い終了
28620717
HPA-10R-P
ピンク
¥
100
取扱い終了
28620726
HPA-10R-R
レッド
¥
100
取扱い終了
28620735
HPA-10R-SG
ソフトグリーン
¥
100
取扱い終了
28620744
HPA-10R-SL
ソフトブルー
¥
100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください