レグノ

レグノ - パイロットレグノ - パイロットレグノ - パイロットレグノ - パイロットレグノ - パイロットレグノ - パイロットレグノ - パイロット

木の温もりが手にやさしい木軸のシャープペンシル 軸材に木材を使用し、木の温もりが手にやさしくなじみます。『レグノ』は、イタリア語の「森林・材木」という意味の単語「Legno」に由来しています。 ※天然素材を使用しているため木目や色味等が若干異なる場合があります。

芯径(mm)0.5種類シャープペンシル方式ノック式繰り返し・詰め替え対応内容量1本
全7種類を絞り込む
全長(mm)
色(本体)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
適合
材質
全長(mm)
最大径(Φmm)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28620945HLE-1SK-BN替ゴム:HERFN-10(軸さや)ハードメイプル塗装14112ブラウン
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
28620954HLE-1SK-DBN替ゴム:HERFN-10(軸さや)ハードメイプル塗装14112ダークブラウン
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
28620963HLE-1SK-M替ゴム:HERFN-10(軸さや)ハードメイプル塗装14112モクメ
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
28620979HLE-1SK-R替ゴム:HERFN-10(軸さや)ハードメイプル塗装14112レッド
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
28620988HLE-250K-BN替ゴム:HERFS-10(軸さや)樹脂含浸カバ材13911.2ブラウン
2,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
28620997HLE-250K-DBN替ゴム:HERFS-10(軸さや)樹脂含浸カバ材13911.2ダークブラウン
2,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
28621006HLE-250K-DR替ゴム:HERFS-10(軸さや)樹脂含浸カバ材13911.2ディープレッド
2,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする