曜日別特売

ハイテックC025

ハイテックC025 - パイロットハイテックC025 - パイロットハイテックC025 - パイロットハイテックC025 - パイロット

超激細ゲルインキボールペン
ペン先は、細いステンレスパイプの先端に3つのくぼみをつけ直径0.25mmの超硬ボールを装着した、パイロット独自の"3点支持チップ"を採用しました。ボールを"点"で支えるため、摩擦面積が少なく自然な回転が可能となり、書き味はなめらか。また、超激細の筆記幅を実現するため、ボールの極小化と同時に紙面で滲まないインキ「ナノゲルインキ」を開発。ナノ(10億分の1メートル)の世界に到達した超微粒径バイオポリマーを使用し、超激細のペン先からもスムーズにインキが出て、にじまずクリアに筆記できます。

方式キャップ式全長(mm)136最大径(Φmm)11.6線幅(mm)0.13先端ボール径(mm)0.25インクナノゲルインキ色数10色商品タイプ本体線の太さ超激細内容量1本
注意
※替え芯はご用意しておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28623133LH-20C25-Bブラック
200
179
197(税込)
当日出荷
28623176LH-20C25-Lブルー
200
199
219(税込)
当日出荷
28623219LH-20C25-Rレッド
200
199
219(税込)
当日出荷
28623149LH-20C25-BBブルーブラック
200
取扱い終了
28623158LH-20C25-BNブラウン
200
取扱い終了
28623167LH-20C25-Gグリーン
200
取扱い終了
28623185LH-20C25-LBライトブルー
200
取扱い終了
28623194LH-20C25-Oオレンジ
200
取扱い終了
28623203LH-20C25-Pピンク
200
取扱い終了
28623228LH-20C25-Vバイオレット
200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする