ツープラスワン リッジ

ツープラスワン リッジ - パイロットツープラスワン リッジ - パイロットツープラスワン リッジ - パイロットツープラスワン リッジ - パイロットツープラスワン リッジ - パイロット
(1件のレビュー)

ラインアップに0.5mm極細アクロインキレフィル搭載モデル追加。 "美しさ"は機能となった。多機能筆記具RiDGE(リッジ) クリップに走る斜めのラインのイメージから"稜線"という意味をもつ「RiDGE(リッジ)」と名づけました。ボールペン2色(黒・赤)、シャープペンシルを細身のボディに搭載し、スマートに持ち歩くことができます。

方式回転&ノック式適合替ゴム:HERFS-10種類多機能筆記具芯径(mm)0.5インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯BRFS-10F-B・R(黒・赤)インク油性アクロインキ色数2色+シャープペン商品タイプ本体線の太さ細字内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
全長(mm)
最大径(Φmm)
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28624113BTHR-3SR-B(軸さや)黄銅塗装13410.5ブラック
3,000
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
28624138BTHR-3SR-CGD(軸さや)黄銅塗装13410.5シャンパンゴールド
3,000
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
28624147BTHR-3SR-L(軸さや)黄銅塗装13410.5ブルー
3,000
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
28624156BTHR-3SR-LB(軸さや)黄銅塗装13410.5ライトブルー
3,000
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
28624174BTHR-3SR-P(軸さや)黄銅塗装13410.5ピンク
3,000
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
28624129BTHR-3SR-BN(軸さや)黄銅塗装13410.5ブラウン
3,000
取扱い終了
返品不可
28624165BTHR-3SR-O(軸さや)黄銅塗装13410.5オレンジ
3,000
取扱い終了
返品不可
28624183BTHR-3SR-V(軸さや)黄銅塗装13410.5バイオレット
3,000
取扱い終了
返品不可
28624199BTHR-5SR-B(軸さや)黄銅塗装印刷13410.5ブラック
5,000
取扱い終了
返品不可
28624208BTHR-5SR-BN(軸さや)黄銅塗装印刷13410.5ブラウン
5,000
取扱い終了
返品不可
28624217BTHR-5SR-DG(軸さや)黄銅塗装印刷13410.5ダークグリーン
5,000
取扱い終了
返品不可
28624226BTHR-5SR-DL(軸さや)黄銅塗装印刷13410.5ダークブルー
5,000
取扱い終了
返品不可
28624235BTHR-5SR-GY(軸さや)黄銅塗装印刷13410.5グレー
5,000
取扱い終了
返品不可
28624244BTHR-5SR-S(軸さや)黄銅塗装印刷13410.5シルバー
5,000
取扱い終了
返品不可
28624253BTHR-5SR-WR(軸さや)黄銅塗装印刷13410.5ワインレッド
5,000
取扱い終了
返品不可
28624269BTHR-7SR-B軸:黄銅エンジンターン黒メッキ仕上(B)、さや:黄銅エンジンターン黒メッキ仕上(B)13711.4ブラック
7,000
取扱い終了
返品不可
28624278BTHR-7SR-DL軸:黄銅塗装(R・DL)、さや:黄銅彫刻パールニッケルクロム仕上13711.4ダークブルーマイカ
7,000
取扱い終了
返品不可
28624287BTHR-7SR-HLS軸:黄銅ヘアラインパールニッケルクロム仕上、さや:黄銅ヘアラインパールニッケルクロム仕上13711.4ヘアラインシルバー
7,000
取扱い終了
返品不可
28624296BTHR-7SR-R軸:黄銅塗装、さや:黄銅彫刻パールニッケルクロム仕上13711.4レッド
7,000
取扱い終了
返品不可
28624305BTHR-7SR-S軸:エンジンターンパールニッケルクロム仕上、さや:黄銅エンジンターンパールニッケルクロム仕上13711.4シルバー
7,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28624138
2023-02-03
用途: 日常的に胸ポケットに挿して持ち歩き、メモを取るのに使用する
国立大学法人埼玉大学教育・研究機関

同社の同様な多機能ペンを使用していたが、ノック部分が飛び出ているのが少々スタイリッシュさに欠けると感じていた。たまたま本品を見つけ、ノック部分が飛び出ていないこと、細身で胸ポケットに挿しやすいことから購入した。期待には概ね沿っているが、出したいペンを素早く選べるよう、選択の目印が外周部にあるともっと良いと感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする