曜日別特売

ツープラスワン 雅絵巻

ツープラスワン 雅絵巻 - パイロットツープラスワン 雅絵巻 - パイロットツープラスワン 雅絵巻 - パイロットツープラスワン 雅絵巻 - パイロット

ニッポンの雅をまとったツープラスワン「雅絵巻」。 蒔絵製作で培った大和絵の表現を生かし、印刷、および手作業での色粉蒔きにより軸に絵柄を描いた雅絵巻に、新たに3柄をご用意しました。 スリムなボディに精緻で鮮やかなデザインが映えます。 ボールペン黒・赤、シャープペンシルの3機能を搭載した多機能筆記具です。

方式回転&ノック式適合替ゴム:HERFS-10種類多機能筆記具寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)専用ケース:170×55×28芯径(mm)0.5インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯BRFS-10F-B・R(黒・赤)インク油性アクロインキ色数2色商品タイプ本体線の太さ細字内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
全長(mm)
最大径(Φmm)
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28624436BTHM-3SR-RSV軸さや:アルミ(アルマイト+絵柄印刷+色粉蒔き)14311.9流水桜:紫軸流水桜:紫軸
3,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
28624445BTHM-3SR-SEN軸さや:アルミ(アルマイト+絵柄印刷+色粉蒔き)14311.9扇面(せんめん)扇面(せんめん)
3,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
28624463BTHM-3SR-TF軸さや:アルミ(アルマイト+絵柄印刷+色粉蒔き)14311.9月と富士山月と富士山
3,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
28624479BTHM-3SR-TFL軸さや:アルミ(アルマイト+絵柄印刷+色粉蒔き)14311.9月と富士山:青軸月と富士山:青軸
3,500
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
28624418BTHM-3SR-KY軸さや:アルミ(アルマイト+絵柄印刷+色粉蒔き)14311.9古都に雪古都に雪
3,000
取扱い終了
返品不可
28624427BTHM-3SR-MG軸さや:アルミ(アルマイト+絵柄印刷+色粉蒔き)14311.9紅葉と五重塔紅葉と五重塔
3,000
取扱い終了
返品不可
28624454BTHM-3SR-ST軸さや:アルミ(アルマイト+絵柄印刷+色粉蒔き)14311.9城に月城に月
3,000
取扱い終了
返品不可
28624488BTHM-3SR-TM軸さや:アルミ(アルマイト+絵柄印刷+色粉蒔き)14311.9鶴と松鶴と松
3,000
取扱い終了
返品不可
28624497BTHM-5SR-AF軸さや:黄銅(塗装+絵柄印刷+色粉蒔き)13611赤富士赤富士
5,000
取扱い終了
返品不可
28624506BTHM-5SR-FUJW軸さや:黄銅(塗装+絵柄印刷+色粉蒔き)13611
5,000
取扱い終了
返品不可
28624515BTHM-5SR-R軸さや:黄銅(塗装+絵柄印刷+色粉蒔き)13611
5,000
取扱い終了
返品不可
28624524BTHM-5SR-SDZP軸さや:黄銅(塗装+絵柄印刷+色粉蒔き)13611枝垂れ桜枝垂れ桜
5,000
取扱い終了
返品不可
28624533BTHM-5SR-TBKW軸さや:黄銅(塗装+絵柄印刷+色粉蒔き)13611椿椿
5,000
取扱い終了
返品不可
28624549BTHM-5SR-TR軸さや:黄銅(塗装+絵柄印刷+色粉蒔き)13611
5,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする