曜日別特売

スリープラスワン リッジ

スリープラスワン リッジ - パイロットスリープラスワン リッジ - パイロットスリープラスワン リッジ - パイロットスリープラスワン リッジ - パイロット

ラインアップに0.5mm極細アクロインキレフィル搭載モデル追加。 細身の本体に4機能を装填したリッジシリーズの中心モデルです。手帳やスーツのポケットに難なく収まるサイズは、アクティブなビジネスパーソンの強い味方です。 "美しさ"は機能となった。多機能筆記具RiDGE(リッジ) クリップに走る斜めのラインのイメージから"稜線"という意味をもつ「RiDGE(リッジ)」と名づけました。ボールペン3色(黒・赤・青)、シャープペンシルを細身のボディに搭載し、スマートに持ち歩くことができます。

方式回転&ノック式適合替ゴム:HERFS-10材質(軸さや)黄銅・塗装・印刷全長(mm)139種類多機能筆記具芯径(mm)0.5最大径(Φmm)11.7インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯BRFS-10F-B・R・L(黒・赤・青)インク油性アクロインキ色数2色商品タイプ本体線の太さ細字内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28624558BTHRT5SR-Bブラック
5,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
28624567BTHRT5SR-BOボルドー
5,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
28624576BTHRT5SR-DLダークブルー
5,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
28624594BTHRT5SR-Sシルバー
5,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
28624585BTHRT5SR-GYグレー
5,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする