曜日別特売

4+1ライト

4+1ライト - パイロット
(1件のレビュー)

ボールペン4色とシャープペンが1本に。いつでも、使いたい色で書き分けられる。さあ、あなたの1日をもっと快適にしよう。 押しやすいシャープ芯をしっかり繰り出すために、ノック部の面積を広げ、滑り止めの凹凸をつけました。 シルバー箔を使った高級感のあるデザインです。 握りやすい指にフィットするカーブと、やわらかいラバーで握りやすさを向上させました。 丸みを帯びたスリットが軽やかなイメージを演出します。 長く使える 多機能ボールペンでありながら、通常のボールペンと変わらない筆記距離を実現。インク残量を気にせず、たっぷり書けます。

用途紙への筆記方式スライドレバー式適合替ゴム:HERFNS-10全長(mm)148種類多機能筆記具エコマーク認定認定芯径(mm)0.5最大径(Φmm)13.8インク色黒・赤・青・緑先端ボール径(mm)0.7替芯BKRF-6F-B・R・L・G(黒・赤・青・緑)インク油性インク色数4色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 169内容量1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28624637BKHL-50R-BBブルーブラック
500
取扱い終了
28624646BKHL-50R-CLクリアブルー
500
取扱い終了
28624655BKHL-50R-Wホワイト
500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28624637
2019-08-15
用途: 現場打合せ時のメモ用

多色で使用しやすく、シャーペンもついていて便利なのですが、クリップの部分がやや強度的に不安を覚えます。またシャーペンのロックもやや外れやすく、劣化が進んだ際にロックしなくなりそうな感じがします。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする