パイロット
バーディスイッチ
方式
ボールペン:キャップ式シャープ:ノック式
全長(mm)
121
種類
多機能筆記具
芯径(mm)
0.5
最大径(Φmm)
5.6
先端ボール径(mm)
0.7
替芯
BTRF-8F-B(黒)
色(軸)
シルバー
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28624996
HSBN-50S-S
¥
700
¥
649
¥
714
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください