曜日別特売

ハイテックCコレト 本体ボディ 2色用

ハイテックCコレト 本体ボディ 2色用 - パイロット
(1件のレビュー)

ハイテックCコレトとは
ハイテックCコレトは、ボディもレフィルも自分で「選べる」、とっても楽しいハイテックCです。レフィルが上から入るから、入れ替えが簡単で、使う色もわかりやすい!選べるペンは、やっぱりコレトです。 レフィルのセットや入れかえは、こんなに簡単。
本体頭部のフタを開けてレフィルを入れれば出来上がり。セットも入れかえも、とっても簡単です。 ハイテックCコレトの「選び方」 1ボディを選びます。2レフィルを選びます。3本体にセットして、あなただけのハイテックCコレトの出来上がり! レフィルの色選びに迷ったら。 クリックひとつでレフィルの組合せが自由に試せる「コレト カラフルシミュレーター」をお試し下さい→コレト カラフルシミュレーター

用途事務作業、スケジュール、チェック作業商品タイプホルダー全長(mm)139最大径(Φmm)11色(軸)ノンカラー繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28625005LHKC10C-NC
100
90
99(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28625005
2020-08-24
用途: 木部加工の墨付け
酒井建設

木材にくっきり描くことができます。0.4が自分にはベストです。
加工指示のため、赤との2色が便利ですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする