パイロット
S20(エストゥエンティ)
やさしい木のぬくもりをボールペンで。 低重心設計のスリムな本格派。使い込むほどになじむ木軸の風合い。
インク色
黒
方式
ノック式
材質
(軸さや)樹脂含浸カバ材
全長(mm)
137
最大径(Φmm)
10.6
先端ボール径(mm)
0.7
替芯
BRFN-10F
インク
アクロインキ(油性)
色数
単色
商品タイプ
本体
線の太さ
細字
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28625784
BPPS-2SK-DBN
ダークブラウン
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
28625793
BPPS-2SK-DR
ディープレッド
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください