曜日別特売

油性ボールペン オプト

油性ボールペン オプト - パイロット油性ボールペン オプト - パイロット油性ボールペン オプト - パイロット油性ボールペン オプト - パイロット油性ボールペン オプト - パイロット油性ボールペン オプト - パイロット油性ボールペン オプト - パイロット油性ボールペン オプト - パイロット
(2件のレビュー)

Dress Up!高い質感と機能を備えた「オプト」。 ボディの色だけでなく、柄でも選べるオプト。それぞれの美しく個性的な色と柄は、あなたの心をときめかせてくれることでしょう。 10万回はさんでもこわれない※
カバン、ノート、ポケットなど様々なところにしっかりはさむことができます。ハードな動きでも落ちません。※メーカー試験データによる
ロングレフィル搭載

用途紙への筆記インク色方式ノック式全長(mm)148最大径(Φmm)12.2先端ボール径(mm)0.7替芯BPRF-6F-Bインク油性色数単色商品タイプ本体線の太さ細字内容量1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28626107BOP-20F-CBカーボン
300
299
329(税込)
当日出荷
28626116BOP-20F-CGカットグラス
300
299
329(税込)
当日出荷
28626134BOP-20F-DTドット
300
299
329(税込)
当日出荷
28626159BOP-20F-ETエッチング
300
299
329(税込)
当日出荷
28626186BOP-20F-MTメタル
300
299
329(税込)
当日出荷
28626195BOP-20F-SDスターダスト
300
299
329(税込)
当日出荷
28626204BOP-20F-SPストライプ
300
299
329(税込)
当日出荷
28626213BOP-20F-WTウォーター
300
299
329(税込)
当日出荷
28626125BOP-20F-DRドローイング
200
取扱い終了
28626143BOP-20F-ELエナメルレザー
200
取扱い終了
28626168BOP-20F-HTハンマートーン
200
取扱い終了
28626177BOP-20F-LMラインメタル
200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28626195
2025-12-22
用途: 様々な場所にて使用。
歯科技工室かめざわ医療・福祉・介護関連業

少し太めの持ち感が気に入って、10年程使用しています。

対象商品 : 28626134
2022-04-21
用途: 仕事
その他業種

とても書きやすいので手放せなくて大切に使っています。
同じボールペンをポケットから出し忘れ洗濯機にかけてしまい、何とか使えてはいたのですが、新しいものを買いに大きな文房具店で探したら扱っていなくて、モノタロウで注文したら、はじめは欠品で発送が遅くなりましたが、ちゃんと送っていただきました。
企業努力が伝わってきました。
担当者さんありがとうございました。
今後も利用させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする