パイロット
カスタム
カスタム74
インク色
黒
シリーズ
カスタム
色数
単色
商品タイプ
本体
入数(本)
1
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
方式
全長(mm)
最大径(Φmm)
先端ボール径(mm)
替芯
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28626317
BKK-1000R-B
回転繰り出し式
142
13.8
1
BRFN-30M-B(黒)、BRFN-30EF-B
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28626335
BKK-1000R-DL
回転繰り出し式
142
13.8
1
BRFN-30M-B(黒)、BRFN-30EF-B
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28626344
BKK-1000R-DR
回転繰り出し式
142
13.8
1
BRFN-30M-B(黒)、BRFN-30EF-B
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28626353
BKK-500R-B
キャップスライド式
137
13
0.7
BRFN-30F-B(黒)、BRFN-30EF-B
¥
7,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
28626369
BKK-500R-DG
キャップスライド式
137
13
0.7
BRFN-30F-B(黒)、BRFN-30EF-B
¥
7,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28626378
BKK-500R-DL
キャップスライド式
137
13
0.7
BRFN-30F-B(黒)、BRFN-30EF-B
¥
7,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28626387
BKK-500R-DR
キャップスライド式
137
13
0.7
BRFN-30F-B(黒)、BRFN-30EF-B
¥
7,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28626326
BKK-1000R-DG
回転繰り出し式
142
13.8
1
BRFN-30M-B(黒)
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください