パイロット
カスタム
カスタム カエデ
インク色
黒
方式
キャップスライド式
全長(mm)
137
シリーズ
カスタム
最大径(Φmm)
12.8
先端ボール径(mm)
0.7
替芯
BRFN-30F-B(黒)、BRFN-30EF-B
インク
アクロインキ(油性)
色数
単色
色(軸)
モクメ
商品タイプ
本体
線の太さ
細字
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28626396
BK-1000K-M
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください