パイロット
カスタム
カスタム 槐
縁起の良い「槐」をボディに使用した万年筆
インク色
黒
方式
回転繰出し式
全長(mm)
141
シリーズ
カスタム
材質(軸)
槐(樹脂含浸加工)
最大径(Φmm)
14.9
先端ボール径(mm)
1
替芯
BRFN-30M-B(黒)、BRFN-30EF-B
インク
アクロインキ(油性)
色数
単色
色(軸)
モクメ
商品タイプ
本体
線の太さ
中字
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28626405
BKV-2MK-ME
¥
43,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください