曜日別特売

カスタムヘリテイジ91

カスタムヘリテイジ91 - パイロット

シンプル&ソリッドなデザインのボールペン シンプルなボディフォルムに加え、クリップや金輪などをシルバー基調でまとめたソリッドなデザインです。

インク色色数単色商品タイプ本体インクアクロインキ(油性)内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
方式
色(軸)
全長(mm)
最大径(Φmm)
先端ボール径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28626414BKVH-1MR-B回転繰り出し式ブラック14513.81
10,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
28626423BKVH-5SR-Bキャップスライド式ブラック136130.7
5,000
取扱い終了
返品不可
28626439BKVH-5SR-TYキャップスライド式ツキヨ136130.7
5,000
取扱い終了
返品不可
28626448BKVH-5SR-YBキャップスライド式ヤマブドウ136130.7
5,000
取扱い終了
返品不可
28626457BKVH-5SR-YGキャップスライド式ヤマグリ136130.7
5,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする