パイロット
クーペ
SIZE×WEIGHT スタイリッシュなフォルムはもちろん、重量バランスや太さ長さなど使い心地の良さにもこだわったスタイル。フォルムも機能も美しい。
インク色
黒
方式
ノック式
全長(mm)
142
最大径(Φmm)
11.3
先端ボール径(mm)
0.7
替芯
BRFN-10F-B(黒)
インク
アクロインキ(油性)
色数
単色
商品タイプ
本体
線の太さ
細字
入数(本)
1
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28626466
BCP-1SR-B
ブラック
¥
1,000
取扱い終了
28626475
BCP-1SR-CGD
シャンパンゴールド
¥
1,000
取扱い終了
28626484
BCP-1SR-ML
メタリックブルー
¥
1,000
取扱い終了
28626493
BCP-1SR-MR
メタリックレッド
¥
1,000
取扱い終了
28626509
BCP-1SR-PW
パールホワイト
¥
1,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください