曜日別特売

コクーン

コクーン - パイロットコクーン - パイロットコクーン - パイロットコクーン - パイロットコクーン - パイロットコクーン - パイロットコクーン - パイロット

コクーンとは コクーンは、今を生きる20~30代の感性をダイレクトに刺激する新ブランドです。 未知の世界へ羽ばたくとき、大人として社会に踏み出すとき、自分らしさを貫くと決めたとき。 コクーンはきっと、未来を描き出す力を与えてくれます。

インク色方式回転繰り出し式材質(軸さや)黄銅・塗装全長(mm)140寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース(Z-CS-CO):169×41×39.7最大径(Φmm)13.2先端ボール径(mm)0.7替芯BRFN-10F-Bインクアクロインキ(油性)色数単色商品タイプ本体線の太さ細字内容量1本
全8種類を絞り込む
色(軸)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28626667BCO-150R-Bブラック
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
28626676BCO-150R-BOボルドー
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
28626685BCO-150R-Lブルー
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
28626694BCO-150R-MGYメタリックグレー
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
28626719BCO-150R-Sシルバー
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
28626728BCO-150R-TIチタン
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
28626737BCO-150R-Wホワイト
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
28626703BCO-150R-Oオレンジ
1,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする