パイロット
デスクスタンド1サシ
商品タイプ
本体
仕様
1本差
材質
(本体)樹脂、(差し口)樹脂黄銅
種類
デスクスタンド
寸法(幅W×奥行D)(mm)
75×133
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28627053
DS-130
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください