パイロット
バーディ
携帯性が高い、スリムでミニサイズの手帳用油性ボールペン。
用途
紙への筆記
インク色
黒
方式
ノック式
全長(mm)
111
材質(軸)
ステンレス
最大径(Φmm)
5.6
先端ボール径(mm)
0.7
替芯
BTRF-6F-B
インク
油性
色数
単色
色(軸)
シルバー
商品タイプ
本体
線の太さ
細字
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28627315
BS-40S-S
¥
600
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください