曜日別特売

ペットボール

ペットボール - パイロット

ペットボトルをリサイクルした、環境にやさしいペットボトル型ボールペン 飲み終わったペットボトルを再生してつくられたボールペン「Petball」。ファンシーなボディとクリアカラーが、エコかわいい毎日を彩ってくれます。

インク色方式ノック式全長(mm)143エコマーク認定認定最大径(Φmm)12.8先端ボール径(mm)0.7替芯BSRF-6F-Bインク油性色数単色商品タイプ本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 123内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28627394BPB-10F-GBグリーン
100
取扱い終了
28627403BPB-10F-LBBライトブルー
100
取扱い終了
返品不可
28627419BPB-10F-LGBライトグリーン
100
取扱い終了
28627428BPB-10F-NCBノンカラー
100
取扱い終了
28627437BPB-10F-OBオレンジ
100
取扱い終了
28627446BPB-10F-PBピンク
100
取扱い終了
28627455BPB-10F-VBバイオレット
100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする