曜日別特売

レグノ

レグノ - パイロットレグノ - パイロットレグノ - パイロットレグノ - パイロットレグノ - パイロットレグノ - パイロットレグノ - パイロット
(1件のレビュー)

木の温もりが手にやさしい木軸のボールペン 軸材に木材を使用し、木の温もりが手にやさしくなじみます。『レグノ』は、イタリア語の「森林・材木」という意味の単語「Legno」に由来しています。 ※天然素材を使用しているため木目や色味等が若干異なる場合があります。

インク色方式ノック式シリーズレグノインクアクロインキ(油性)色数単色商品タイプ本体入数(本)1繰り返し・詰め替え対応内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
最大径(Φmm)
替芯
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28627543BLE-1SK-BN14112BRFN-10F-B(黒)ブラウン
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
28627559BLE-1SK-DBN14112BRFN-10F-B(黒)ダークブラウン
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
28627568BLE-1SK-M14112BRFN-10F-B(黒)モクメ
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
28627577BLE-1SK-R14112BRFN-10F-B(黒)レッド
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
28627586BLE-250K-BN13711.2BRFN-30F-B(黒)、BRFN-30EF-Bブラウン
2,500
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
28627595BLE-250K-DBN13711.2BRFN-30F-B(黒)、BRFN-30EF-Bダークブラウン
2,500
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
28627604BLE-250K-DR13711.2BRFN-30F-B(黒)、BRFN-30EF-Bディープレッド
2,500
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28627559
2019-02-05
用途: 領収書作成時
自動車・二輪車・自転車関連業

お客さんの眼の前で領収書を書くときに使ってます
木軸の質感が良い
インクの出がよくて書きやすい
サイズもちょうどいい
と大満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする