油性ボールペン レックスグリップ

油性ボールペン レックスグリップ - パイロット油性ボールペン レックスグリップ - パイロット
(3件のレビュー)

美しいフォルムを持つ ノック式油性ボールペン。
ラバーグリップには段差がなく、安定した握りが可能です。

用途紙への筆記インク色黒・赤・青方式ノック式全長(mm)144シリーズレックスグリップエコマーク認定認定最大径(Φmm)11先端ボール径(mm)0.5替芯BSRF-8EF-色インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ極細字エコマーク認定番号17 112 012入数(本)1内容量1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28627665BRG-10EF-BBブラック
100
90
99(税込)
当日出荷
28627683BRG-10EF-RRレッド
100
90
99(税込)
当日出荷
28627674BRG-10EF-LLブルー
100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 事務
サービス業

安くてシンプルで使いやすい。滑り止めもあり書きやすい。

対象商品 : 28627665
2022-09-01
用途: 事務作業
製造業

すごく書きやすく、持ちやすいです。
以前よりこればかり使用しています。
0.5がお気に入りです。

対象商品 : 28627665
2020-02-28
用途: 書類作成、メモ書き
卸売・小売業

いつも使っています。とても書きやすくて一番好きです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする