パイロット
レックスグリップ
レックスグリップ(中字)
美しいフォルムを持つ ノック式油性ボールペン。
ラバーグリップには段差がなく、安定した握りが可能です。
用途
紙への筆記
インク色
黒・赤・青
方式
ノック式
全長(mm)
144
シリーズ
レックスグリップ
エコマーク認定
認定
最大径(Φmm)
11
先端ボール径(mm)
1
替芯
BSRF-6M-色
インク
油性
色数
単色
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体
線の太さ
中字
エコマーク認定番号
17 112 012
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28627823
BRG-10M-BB
ブラック
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
28627839
BRG-10M-LL
ブルー
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
28627848
BRG-10M-RR
レッド
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください